POLYSCIENCE 6560T11LB20C Chiller 1 / 2hp 120/60 Turbine P Lss | AF2MTL 6VMV6

POLYSCIENCE 6560T11LB20C Kylare 1/2hk 120/60 Turbin P Lss

Artikel: AF2MTL Modell: 6560T11LB20CKorsreferens: 6VMV6

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChiller
Noggrannhetstabilitet +/- 0.1 grader C
KapacitetKylkapacitet @ 20 grader C 1700W
ComplianceCSA och CE-godkänd
Flödeshastighet13.2 L / min
Max. Temp.40 grader C
PumptypTurbine
Temp. Räckvidd-10 grader C till 40 grader C
Spänning (AC)120V / 60Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.91
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetFörstärkare ACSpänning (AC)KapacitetComplianceFlödeshastighetMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPPris
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Chill 1/2hk magnetisk pump | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 grader till 40 grader+/- 0.1 grader C13.5120V / 60HzKylkapacitet @ 20 grader C: 1800CSA, CE15.5 slag / minPumptyp: Magnetisk drivenhet-
RFQ
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hk positiv deplacementpump | AA4ATP 12C376 6860P46LB70D5 grader till 35 grader+/- 0.5 grader C20.8230V / 60HzKylkapacitet @ 20 grader C: 5200CSA, CE13.2 slag / minPositiv förskjutning171 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE 6560T11LB20C Kylare 1/2hk 120/60 Turbin P Lss