POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hk positiv deplacementpump | AA4ATP 12C376

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5hp positiv deplacementpump

Finns i lager
Artikel: AA4ATP Modell: 6860P46LB70DKorsreferens: 12C376

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

171 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChiller
Noggrannhet+/- 0.5 grader C
Förstärkare AC20.8
KapacitetKylkapacitet @ 20 grader C: 5200
ComplianceCSA, CE
Flödeshastighet13.2 slag / min
Totala höjden22.593
Total bredd14.5 "
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPPositiv förskjutning
Temp. KontrolleraJA
Temp. Räckvidd5 grader till 35 grader
Spänning (AC)230V / 60Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetFörstärkare ACSpänning (AC)KapacitetComplianceFlödeshastighetMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPPris
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Chill 1/2hk magnetisk pump | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 grader till 40 grader+/- 0.1 grader C13.5120V / 60HzKylkapacitet @ 20 grader C: 1800CSA, CE15.5 slag / minPumptyp: Magnetisk drivenhet-
RFQ
POLYSCIENCE 6560T11LB20C Chiller 1 / 2hp 120/60 Turbine P Lss | AF2MTL 6VMV6 6560T11LB20C-10 grader C till 40 grader Cstabilitet +/- 0.1 grader C-120V / 60HzKylkapacitet @ 20 grader C 1700WCSA och CE-godkänd13.2 L / min--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5hp positiv deplacementpump
171 142 kr /enhet