POLYSCIENCE LS51M11LB10C Bänkskiva Chill Modern Design Pump | AA4ATA 12C362

POLYSCIENCE LS51M11LB10C Bänk kylpump i modern design

Finns i lager
Artikel: AA4ATA Modell: LS51M11LB10CKorsreferens: 12C362

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkskivkylare
Noggrannhet+/- 0.1 grader C
Förstärkare AC12
KapacitetKylkapacitet @ 20 grader C: 1160
ComplianceCSA, CE
Flödeshastighet14.8 slag / min
Totala höjden19 "
Total bredd10 "
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPPumptyp: Centrifugal
Temp. KontrolleraJA
Temp. Räckvidd-20 grader till 40 grader
Spänning (AC)120V / 60Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlödeshastighetTotala höjdenTemp. RäckviddPris
POLYSCIENCE MM71GX1LB10C Bänkplatta Chill Mini Medium Temperature Pump med modern design | AA4ARW 12C358 MM71GX1LB10CKylkapacitet @ 20 grader C: 4607.9 slag / min17 "-5 grader till 50 grader62 827 kr
POLYSCIENCE MM71MX1LB10C Bänkplatta Chill Mini Medium Temperature Modern Design Pump | AA4ARX 12C359 MM71MX1LB10CKylkapacitet @ 20 grader C: 43513.2 slag / min17 "-5 grader till 50 grader69 597 kr
POLYSCIENCE LM61GX1LB10C Bänkplatta Chill Mini Pump med låg temperatur Modern design | AA4ARY 12C360 LM61GX1LB10CKylkapacitet @ 20 grader C: 5607.9 slag / min17 "-10 grader till 30 grader63 645 kr
POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Bänkplatta Chill Mini Pump med låg temperatur Modern design | AA4ARZ 12C361 LM61MX1LB10CKylkapacitet @ 20 grader C: 42013.2 slag / min17 "-10 grader till 30 grader81 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE LS51M11LB10C Bänk kylpump i modern design
77 298 kr /enhet