POLYSCIENCE Bänkstopp Chill Modern Design Pump


Filter
Noggrannhet: +/- 0.1 grader C , ampere AC: 12 , Efterlevnad: CSA, CE , Total bredd: 10 " , Effektvärde: Pumptyp: Centrifugal , Temp. Kontrollera: JA , Spänning (AC): 120V / 60Hz
StilModellKapacitetFlödeshastighetTotala höjdenTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
LM61MX1LB10C
Kylkapacitet @ 20 grader C: 42013.2 slag / min17 "-10 grader till 30 grader81 108 SEK
B
MM71MX1LB10C
Kylkapacitet @ 20 grader C: 43513.2 slag / min17 "-5 grader till 50 grader69 597 SEK
C
MM71GX1LB10C
Kylkapacitet @ 20 grader C: 4607.9 slag / min17 "-5 grader till 50 grader62 827 SEK
D
LM61GX1LB10C
Kylkapacitet @ 20 grader C: 5607.9 slag / min17 "-10 grader till 30 grader63 645 SEK
E
LS51M11LB10C
Kylkapacitet @ 20 grader C: 116014.8 slag / min19 "-20 grader till 40 grader77 298 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?