POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Uppvärmd 135c | AA4APC 12C274

POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Uppvärmd 135c

Finns i lager
Artikel: AA4APC Modell: MX20H135-L11BKorsreferens: 12C274

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmda cirkulationsbad
Noggrannhet+/- 0.07 grader C
Kapacitet20L
Kammarhöjd5-1 / 2 "
Kammarlängd9-27 / 32 "
Kammarens bredd12-7 / 16 "
ComplianceCSA, CE
VisaLCD 3.25 "
Flödeshastighet12.8 slag / min
Fart1-växlad pump
Temp. KontrolleraMX (grundläggande)
Temp. Räckviddomgivande +10 grader till 135 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Uppvärmd 135c | AA4ANP 12C262 MX07H135-L11B7L39 604 kr
POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Uppvärmd 135c | AA4ANW 12C268 MX15H135-L11B15L43 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Uppvärmd 135c
46 686 kr /enhet