POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Kylning / uppvärmning 30 till 135c | AA4AMY 12C247

POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Kylning/värme 30 Till 135c

Finns i lager
Artikel: AA4AMY Modell: MX20R-30-L11BKorsreferens: 12C247

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmda och kylskåp
Noggrannhet+/- 0.07 grader C
Kapacitet20L
Kammarhöjd5-1 / 2 "
Kammarlängd9-27 / 32 "
Kammarens bredd12-7 / 16 "
ComplianceCSA, CE
VisaLCD 3.25 "
Flödeshastighet12.8 slag / min
Fart1-växlad pump
Temp. KontrolleraMX (grundläggande)
Temp. Räckvidd-30 grader till 135 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTemp. RäckviddPris
POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Kylning / uppvärmning 20 till 135c Platsbesparing | AA4AMB 12C227 MX07R-20-L11B7L-20 grader till 135 grader61 480 kr
POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kylning/värme 30 Till 135c | AA4AMM 12C237 MX15R-30-L11B15L-30 grader till 135 grader77 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Kylning/värme 30 Till 135c
78 603 kr /enhet