POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kylning/värme 30 Till 135c | AA4AMM 12C237

POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kylning/värme 30 Till 135c

Finns i lager
Artikel: AA4AMM Modell: MX15R-30-L11BKorsreferens: 12C237

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmda och kylskåp
Noggrannhet+/- 0.07 grader C
Kapacitet15L
Kammarhöjd5-1 / 2 "
Kammarlängd8-11 / 32 "
Kammarens bredd10-7 / 8 "
ComplianceCSA, CE
VisaLCD 3.25 "
Flödeshastighet12.8 slag / min
Fart1-växlad pump
Temp. KontrolleraMX (grundläggande)
Temp. Räckvidd-30 grader till 135 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTemp. RäckviddPris
POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Kylning / uppvärmning 20 till 135c Platsbesparing | AA4AMB 12C227 MX07R-20-L11B7L-20 grader till 135 grader61 480 kr
POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Kylning / uppvärmning 30 till 135c | AA4AMY 12C247 MX20R-30-L11B20L-30 grader till 135 grader78 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kylning/värme 30 Till 135c
77 057 kr /enhet