POLYSCIENCE SD20R-30-L11B Stativ Digital 20 L kyl / värme 30 till 170c | AA4AMZ 12C248

POLYSCIENCE SD20R-30-L11B Stativ Digital 20 L Kyl/värme 30 Till 170c

Finns i lager
Artikel: AA4AMZ Modell: SD20R-30-L11BKorsreferens: 12C248

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmda och kylskåp
Noggrannhet+/- 0.04 grader C
Kapacitet20L
Kammarhöjd5-1 / 2 "
Kammarlängd9-27 / 32 "
Kammarens bredd12-7 / 16 "
ComplianceCSA, CE
VisaLCD-pekplatta 3.75 "
Flödeshastighet11 slag / min
Fart2-växlad pump
Temp. KontrolleraStandard Digital
Temp. Räckvidd-30 grader till 170 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelTemp. RäckviddPris
POLYSCIENCE SD07R-20-L11B Stativ Digital 7l kyl / värme 20 till 170c | AA4AMC 12C228 SD07R-20-L11B7LUppvärmda och kylskåp-20 grader till 170 grader67 180 kr
POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Stativ Digital 15 L Kyl / värme 30 till 170c | AA4AMN 12C238 SD15R-30-L11B15LUppvärmda och kylskåp-30 grader till 170 grader81 898 kr
POLYSCIENCE SD28R-30-L11B Stativ Digital 28 L Kyl / värme 30 till 170c | AA4ANE 12C253 SD28R-30-L11B28LUppvärmda och kylskåp-30 grader till 170 grader93 825 kr
POLYSCIENCE SD07H170-L11B Stativ Digital 7l uppvärmd 170c | AA4ANQ 12C263 SD07H170-L11B7LUppvärmda cirkulationsbadomgivande +10 grader till 170 grader44 175 kr
POLYSCIENCE SD15H170-L11B Stativ Digital 15 L uppvärmd 170c | AA4ANX 12C269 SD15H170-L11B15LUppvärmda cirkulationsbadomgivande +10 grader till 170 grader51 395 kr
POLYSCIENCE SD20H170-L11B Stativ Digital 20 L uppvärmd 170c | AA4APD 12C275 SD20H170-L11B20LUppvärmda cirkulationsbadomgivande +10 grader till 170 grader54 948 kr
POLYSCIENCE SD28H170-L11B Stativ Digital 28 L uppvärmd 170c | AA4APJ 12C280 SD28H170-L11B28LUppvärmda cirkulationsbadomgivande +10 grader till 170 grader58 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE SD20R-30-L11B Stativ Digital 20 L Kyl/värme 30 Till 170c
86 894 kr /enhet