Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 49218 Borrskruvborr Svartoxid 9/32 | AB2HEU 1M053

CHICAGO-LATROBE 49218 Skruvmaskinborrkrona svartoxid 9/32

Finns i lager
Artikel: AB2HEU Modell: 49218Korsreferens: 1M053
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.2812
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd1.5 "
Bråkstorlek9 / 32 "
GradeHeavy Duty
Listnummer159
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd2 11 / 16 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.9 / 32 "
Storlek9 / 32 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 49204 Borrskruvborr Svart Oxid 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "34SEK
CHICAGO-LATROBE 49205 Borrskruvborr Svartoxid 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "34SEK
CHICAGO-LATROBE 49206 Borrskruvborr Svart Oxid 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "33SEK
CHICAGO-LATROBE 49207 Borrskruvbits Svartoxid 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "35SEK
CHICAGO-LATROBE 49208 Borrskruvborr Svart Oxid 1/8 | AB2HDY 1M033 492080.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "36SEK
CHICAGO-LATROBE 49209 Borrskruvborr Svartoxid 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "36SEK
CHICAGO-LATROBE 49210 Borrskruvborr Svartoxid 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49218 Skruvmaskinborrkrona svartoxid 9/32
69SEK /enhet