Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD32Bs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.225 Inch Length, 500Pk | AD3HRF 3ZJP9

POP AD32Bs201 blindnit, 3/32 tum diameter, 0.225 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HRF Modell: AD32Bs201Korsreferens: 3ZJP9
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
406SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#41
Grip Range0.031 till 0.125 "
Huvud Dia.0.188 "
Huvudhöjd0.028 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.097 till 0.100 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 32 "
Nittlängd0.225 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)85
Draghållfasthet135 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD32Bs201 blindnit, 3/32 tum diameter, 0.225 tum längd, 500pk
406SEK /packa