Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD41ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.188 Inch Length, 500Pk | AD3HRN 3ZJR7

POP AD41ABS201 blindnit, 1/8 tum diameter, 0.188 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HRN Modell: AD41ABS201Korsreferens: 3ZJR7
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
386SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.032 till 0.062 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.188 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet235 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD41ABS201 blindnit, 1/8 tum diameter, 0.188 tum längd, 500pk
386SEK /packa