Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD42AH201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.302 tum Längd, 500Pk | AD3HRU 3ZJT3

POP AD42AH201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.302 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HRU Modell: AD42AH201Korsreferens: 3ZJT3

Få det Maj 22, Onsdag
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
973SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.236 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.302 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)105
Draghållfasthet150 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD42AH201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.302 tum längd, 500pk
973SEK /packa