Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD43AH201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.362 tum Längd, 500Pk | AD3HTC 3ZJU2

POP AD43AH201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.362 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HTC Modell: AD43AH201Korsreferens: 3ZJU2

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 029 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.236 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.362 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)105
Draghållfasthet150 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD43AH201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.362 tum längd, 500pk
1 029 kr /packa