Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD52H201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.315 tum Längd, 500Pk | AD3HUC 3ZJW7

POP AD52H201 blindnit, 5/32 tum diameter, 0.315 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HUC Modell: AD52H201Korsreferens: 3ZJW7
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
881SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.315 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet240 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD52H201 blindnit, 5/32 tum diameter, 0.315 tum längd, 500pk
881SEK /packa