Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD53ABS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3HUD 3ZJW8

POP AD53ABS201 blindnit, 5/32 tum diameter, 0.338 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HUD Modell: AD53ABS201Korsreferens: 3ZJW8
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
435SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.043 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.338 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)225
Draghållfasthet350 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD53ABS201 blindnit, 5/32 tum diameter, 0.338 tum längd, 500pk
435SEK /packa