Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD54AH201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.440 Inch Length, 500Pk | AD3HUG 3ZJX3

POP AD54AH201 Blindnit, 5/32 tum diameter, 0.440 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HUG Modell: AD54AH201Korsreferens: 3ZJX3
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
1 474 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grip Range0.188 till 2.500 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.44 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet240 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD54AH201 Blindnit, 5/32 tum diameter, 0.440 tum längd, 500pk
1 474 kr /packa