Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD62-64BS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.425 tum Längd, 250Pk | AD3HVD 3ZJZ5

POP AD62-64BS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.425 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HVD Modell: AD62-64BS200Korsreferens: 3ZJZ5
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
681SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.250 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.205 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.425 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)350 kg
Draghållfasthet505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD62-64BS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.425 tum Längd, 250Pk
681SEK /packa