Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FAL32100 strömbrytare i formgjuten hölje, 240V, ABC-fas, 10kAIC | CE6JFZ

SQUARE D FAL32100 strömbrytare, 240V, ABC-fas, 10kAIC

Finns i lager
Artikel: CE6JFZ Modell: FAL32100

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypFAL
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.259
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL32100 strömbrytare designad för skydd mot allvarliga kortslutningar och överbelastningsförhållanden i lastcentraler, paneler, växlar och bussbanor
    • Har termisk magnetisk utlösningsenhet som ger lång tid och ögonblickligt strömbegränsande skydd
    • Enhetsmonteringsdesign med belastnings- och linjeklämmor för enkel installation och underhåll
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL120505011202 389 kr
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 389 kr
RFQ
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL240505024807 041 kr
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 409 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL32100 strömbrytare, 240V, ABC-fas, 10kAIC
11 326 kr /enhet