Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD63BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250Pk | AD3HWK 3ZKA4

POP AD63BS200 blindnit, 3/16 tum diameter, 0.425 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HWK Modell: AD63BS200Korsreferens: 3ZKA4

Få det Maj 15, Onsdag
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
352SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.425 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)315
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6885
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD63BS200 blindnit, 3/16 tum diameter, 0.425 tum längd, 250pk
352SEK /packa