KERN AND SOHN FKB Series Bänkvåg


Filter
Husets höjd: 120 mm , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 340 x 240 mm , Enheter: dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 240 mm , Vägningsytas bredd: 340 mm
StilModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Typ av bildskärmHusets dimensionMinsta delvikt för styckräkning (normal)VägningskapacitetVägningsplattformens måttHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
FKB 36K0.2
--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-8 150 SEK
B
FKB 15K0.5
1gDisplay350 x 390 x 120 mm10g15000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 1.5g5 705 SEK
A
FKB 30K1
2gDisplay350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2g5 038 SEK
B
FKB 65K1
2gDisplay350 x 360 x 120 mm20g65kg340 x 240 x 30 mm360 mm+/-0.005 kg5 334 SEK
A
FKB 6K0.02
20mgDisplay350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1g7 706 SEK
A
FKB 16K0.05
50mgDisplay350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25g8 150 SEK
A
FKB 8K0.05
50mgDisplay350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15g7 261 SEK
B
FKB 8K0.1
100mgLCD med bakgrundsbelysning350 x 390 x 120 mm1g8000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3g5 334 SEK
A
FKB 16K0.1
100mgDisplay350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3g7 335 SEK
A
FKB 36K0.1
100mgDisplay350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.0005 kg8 150 SEK
A
FKB 65K0.2
200mgDisplay350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg7 780 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?