Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD810ABS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.850 Inch Length, 100Pk | AD3HXE 3ZKD5

POP AD810ABS203 blindnit, 1/4 tum diameter, 0.850 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXE Modell: AD810ABS203Korsreferens: 3ZKD5

Få det Maj 22, Onsdag
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
667SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
BorrstorlekF
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.85 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)600 kg
Draghållfasthet750 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD810ABS203 blindnit, 1/4 tum diameter, 0.850 tum längd, 100pk
667SEK /packa