Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AK42BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HXV 3ZKF2

POP AK42BS201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.250 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXV Modell: AK42BS201Korsreferens: 3ZKF2
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
347SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.220 "
Huvudhöjd0.03 "
Head Styleförsänkt
Head Typ120 grader nedsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.25 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet235 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AK42BS201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.250 tum längd, 500pk
347SEK /packa