Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AK43H201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.402 tum Längd, 500Pk | AD3HXZ 3ZKF6

POP AK43H201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.402 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXZ Modell: AK43H201Korsreferens: 3ZKF6
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
774SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.250 "
Huvud Dia.0.233 "
Huvudhöjd0.035 "
Head Styleförsänkt
Head Typ120 grader nedsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.402 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)305
Draghållfasthet385 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AK43H201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.402 tum Längd, 500Pk
774SEK /packa