Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk | AD3HYD 3ZKG1

POP AK66-68BS200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.716 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HYD Modell: AK66-68BS200Korsreferens: 3ZKG1
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
1 043 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.251 till 0.500 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head Styleförsänkt
Head Typ120 grader nedsänkt
Hålstorlek0.192 till 0.205 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.716 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)350 kg
Draghållfasthet505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AK66-68BS200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.716 tum längd, 250pk
1 043 kr /packa