Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP CD42BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HYE 3ZKG2

POP CD42BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.250 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HYE Modell: CD42BS201Korsreferens: 3ZKG2
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
580SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialKoppar
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.220 "
Huvudhöjd0.03 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.25 "
Nittmaterial110 Koppar
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet235 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP CD42BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.250 tum Längd, 500Pk
580SEK /packa