Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD53BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.338 tum Längd, 500Pk | AD3HYY 3ZKJ3

POP SD53BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.338 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HYY Modell: SD53BS201Korsreferens: 3ZKJ3
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
499SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#20
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.043 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.338 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)410
Draghållfasthet570 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD53BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.338 tum Längd, 500Pk
499SEK /packa