Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SSK42SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.275 Inch Length, 500Pk | AD3JBC 3ZKT9

POP SSK42SSBS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.275 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3JBC Modell: SSK42SSBS201Korsreferens: 3ZKT9

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 074 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialRostfritt stål
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.220 "
Huvudhöjd0.03 "
Head StyleDome
Head Typ120 grader nedsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.275 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)550
Draghållfasthet700 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SSK42SSBS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.275 tum Längd, 500Pk
1 074 kr /packa