REVVO Svängbara hjul


Filter
Broms typ: Över-hjul-rem , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: Nylon , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: Nylon , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 5 / 16 " , Icke-märkning: Ja , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: 14 grader till 104 grader F. , Hjulmaterial: Nylon
StilModellTotala höjdenCaster Brake ingårCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypRacewayHjullagerPris (ex moms)
A
TSET 100 PN1T FB
5 9 / 16 "JaSvänghjul med broms4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPrecisionsboll-230 SEK
B
TSSV 100 BN0S
5"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollPrecisionsboll239 SEK
C
TSSV 125 BN0S
6"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollVanligt hål256 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?