PORTER CABLE C2002-WK bärbar luftkompressor, 0.8 hk, 120 VAC, 6 gallons kapacitet | CD3VFG 54DF06

PORTER CABLE C2002-WK Bärbar luftkompressor, 0.8 hk, 120 VAC, 6 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: CD3VFG Modell: C2002-WKKorsreferens: 54DF06

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv1,000 timmar
CylindermaterialPläterat stål
dBA @ 3 fot82.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI2.60
Gratis Air CFM @ Max. Tryck2.00
Fulllastförstärkare10.0
HP0.80
Inspänning120 VAC
SmörjningstypOljefri
Max. Tryck150 psi
Motorvarvtal12,600
motortypUMC
Totala höjden18 5 / 16 "
Total längd18 "
Total bredd19 "
Tankstorlek6.0 gal.
Tank typPannkaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.525

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE C2002-WK Bärbar luftkompressor, 0.8 hk, 120 VAC, 6 gallon kapacitet
3 926 kr /enhet