Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POST GUARD CL1385V Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Beige | AA4FUT 12L079

POST GUARD CL1385V Stolphylsa 4-1/2 tum diameter 52 tum H Beige

Finns i lager
Artikel: AA4FUT Modell: CL1385VKorsreferens: 12L079
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
687SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInläggshylsa
FärgBeige med vit tejp
För poststorlek4-1 / 2 "dia.
Inuti Dia.4.5 "
Installationsmetodskum Tape
MaterialHDPE
Nettovikt5 lb.
Utanför Dia.5"
Totala höjden52 "
MönsterSmooth
FormaRunda
Vägg tjocklek9 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.NettoviktUtanför Dia.Totala höjdenFormaVägg tjocklekPris
POST GUARD SQ655YW Inläggshylsa 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tum 55 tum H gul | AA4EDU 12G950 SQ655YWGul med vit tejp7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 924 kr
POST GUARD SQ655YNT stolphylsa 6-1/2 x 6-1/2 tum 55 tum H gul | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGul7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 924 kr
POST GUARD CL1385U Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Brun | AA4FUU 12L082 CL1385UBrun med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "687SEK
POST GUARD CL1385O Posthylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Vit | AA4FUV 12L083 CL1385OVit med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "687SEK
POST GUARD CL1386H Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H orange | AA4FUW 12L086 CL1386HOrange med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "925SEK
POST GUARD CL1386T Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H Beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "914SEK
POST GUARD CL1386C Inläggshylsa 7 tum diameter 60 tum H svart | AA4FUY 12L088 CL1386CSvart med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "917SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POST GUARD CL1385V Stolphylsa 4-1/2 tum diameter 52 tum H Beige
687SEK /enhet