Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE 11XLB037-6FA Remskiva Xl 11 spår | AE8TLK 6FFR4

POWER DRIVE 11XLB037-6FA Växelremskiva Xl 11 spår

Finns i lager
Artikel: AE8TLK Modell: 11XLB037-6FAKorsreferens: 6FFR4
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva
Bore Dia.4.7625mm
HåltypVanligt hål
ByggFastämne
Flänsdia.7.9375mm
kilspårNej
MaterialAluminium
Max. Borra5/16
Max. Borra4.7625 mm
Antal spår11
Utanför Dia.116.4336mm
Tonhöjd5.08 mm
Pitch Dia.17.7800mm
skruvenJa
TypSynkron enhet XL
Bredd14.2875mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal spårBore Dia.HåltypUtanför Dia.TonhöjdPitch Dia.TypBreddPris
POWER DRIVE 10XLB037-6FA Remskiva Xl 10 spår | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmVanligt hål97.0280mm5.08 mm16.1798mmSynkron enhet XL14.2875mm206SEK
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 12 spår | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmVanligt hål15.6718mm5.08 mm19.4056mmSynkron enhet XL14.2875mm234SEK
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 14 Spår | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmVanligt hål17.2720mm5.08 mm22.6314mmSynkron enhet XL14.2875mm268SEK
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 15 Spår | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmVanligt hål18.8976mm5.08 mm24.2570mmSynkron enhet XL14.2875mm278SEK
POWER DRIVE 16XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 16 Spår | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmVanligt hål22.1234mm5.08 mm25.8826mmSynkron enhet XL14.2875mm294SEK
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Remskiva Xl 18 spår | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmVanligt hål23.7490mm5.08 mm29.1084mmSynkron enhet XL14.2875mm331SEK
POWER DRIVE 20XLB037-6FA Remskiva Xl 20 spår | AE8TLR 6FFT0 20XLB037-6FA206.35mmVanligt hål25.3746mm5.08 mm32.3342mmSynkron enhet XL14.2875mm347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE 11XLB037-6FA Växelremskiva Xl 11 spår
215SEK /enhet