Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE N16H100 Kuggremskiva remskiva Idler 1/2 delning | AE7THB 6AGN9

POWER DRIVE N16H100 Växelremskiva Mellanhjul 1/2 stigning

Finns i lager
Artikel: AE7THB Modell: N16H100Korsreferens: 6AGN9
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
1 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva remskiva
LagerNål
Bore Dia.1"
KugghjulstypH
MaterialStål
Antal spår16
Utanför Dia.2.5 "
Tonhöjd1 / 2 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8483908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 100 RPM (2174)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 1000 RPM (1083)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 1500 RPM (961)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 2000 RPM (880)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 2500 RPM (820)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 3000 RPM (772)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 3500 RPM (741)
    • Max. Radiell belastning (Lb.) @ 500 RPM (1327)
    • Axel krävs (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellKugghjulstypAntal spårUtanför Dia.TonhöjdPris
POWER DRIVE N22L100 Kuggremskiva remskiva Idler 3/8 Delning | AE7THD 6AGP1 N22L100L222.6 "3 / 8 "1 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE N16H100 Växelremskiva Mellanhjul 1/2 stigning
1 592 kr /enhet