Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE N424CPLG Delrin kopplingskedja 4.27 In | AE7TJE 6AGT6

POWER DRIVE N424CPLG Delrin kopplingskedja 4.27 tum

Finns i lager
Artikel: AE7TJE Modell: N424CPLGKorsreferens: 6AGT6

Få det Maj 6, Måndag
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
1 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelrin kopplingskedja
HP-betyg @ 100 varv / min2.02
MaterialDelrin
Max. Parallell feljustering (in.)0.0050
Utanför Dia.4.27 "
Tonhöjd40
Temp. Räckvidd-25 grader - 150 grader
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vinkeljusteringstolerans (1 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Kopplingsstift (slip-fit)
    • Avsluta flyttolerans (in.) (0.060)
    • Max. Antal kuggar (24)
    • Kedjehjul ((2) 40 tonhöjd 24 tandhjul krävs)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Pris
POWER DRIVE N4 10FTCPLG KEDJA Delrin Chain 10 fot | AE7TJB 6AGT3 N4 10FTCPLG KEDJA-6 842 kr
POWER DRIVE N412CPLG Delrin kopplingskedja 2.37 In | AE7TJC 6AGT4 N412CPLG2.37 "564SEK
POWER DRIVE N416CPLG Delrin Kopplingskedja 3 In | AE7TJD 6AGT5 N416CPLG3"747SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE N424CPLG Delrin kopplingskedja 4.27 tum
1 143 kr /enhet