Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE NAK30 kilrem Idler Sheave OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5

POWER DRIVE NAK30 kilremsrullskiva OD 3.05 tum

Finns i lager
Artikel: AE7THH Modell: NAK30Korsreferens: 6AGP5
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
LagerNål
Bälttyp4L, A.
Bore Dia.1 / 2 "
ByggGjutjärn
Ansiktsbredd21 / 32 "
Hub Dia.1-9 / 16 "
Längd genom borrning3 / 4 "
Utanför Dia.3.05 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Axel krävs (6AGL5)

Produktvarianter

ProduktModellBälttypBore Dia.AnsiktsbreddHub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Pris
POWER DRIVE NAK25 kilrem Idler Sheave OD 2-1 / 2 In | AE7THG 6AGP4 NAK254L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "2.5 "621SEK
POWER DRIVE NBK52 Kilremsrullskiva OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8 NBK525L, B1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "1 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE NAK30 kilremsrullskiva OD 3.05 tum
936SEK /enhet