Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE NBK52 Kilremsrullskiva OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8

POWER DRIVE NBK52 kilremsrullskiva OD 4.96 tum

Finns i lager
Artikel: AE7THK Modell: NBK52Korsreferens: 6AGP8
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
1 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
LagerNål
Bälttyp5L, B
Bore Dia.1"
ByggGjutjärn
Ansiktsbredd7 / 8 "
Hub Dia.1-7 / 8 "
Längd genom borrning1"
Utanför Dia.4.96 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.864
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Axel krävs (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellBälttypBore Dia.AnsiktsbreddHub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Pris
POWER DRIVE NAK25 kilrem Idler Sheave OD 2-1 / 2 In | AE7THG 6AGP4 NAK254L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "2.5 "621SEK
POWER DRIVE NAK30 kilrem Idler Sheave OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE NBK52 kilremsrullskiva OD 4.96 tum
1 259 kr /enhet