POWER FIRST 1FD81 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJB

POWER FIRST 1FD81 Strömförsörjningssladd 8 fot

Finns i lager
Artikel: AA9UJB Modell: 1FD81

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömsladd
AnslutningsändBar
Ledningslängd8ft.
Mätare / ledare18/3
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Max. Förstärkare10
NEC sladdbeteckningSJO
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Nominell utanför dia.0.32 "
FormaRunda
Temp. Räckvidd32 till 194 grader F
Spänning125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedningslängdMätare / ledareSpänningJacka MaterialMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningNEMA Plug-konfigurationPris
POWER FIRST 1FD80 Strömförsörjningssladd 3 fot | AA9UJA 1FD8032 till 167 grader F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P59SEK
POWER FIRST 1FD82 Strömkabel 8 fot | AA9UJC 1FD8232 till 167 grader F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P89SEK
POWER FIRST 1FD83 Strömkabel 12 fot | AA9UJD 1FD8332 till 167 grader F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P129SEK
POWER FIRST 1FD84 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJE 1FD8432 till 167 grader F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P74SEK
POWER FIRST 1FD86 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJG 1FD8632 till 194 grader F8ft.16/3125Gummi13SJO5-15P189SEK
POWER FIRST 1FD87 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJH 1FD8732 till 167 grader F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P112SEK
POWER FIRST 1FD88 Strömkabel 12 fot | AA9UJJ 1FD8832 till 194 grader F12ft.16/3125Gummi13SJO5-15P195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 1FD81 Strömförsörjningssladd 8 fot
127SEK /enhet