Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 1TNC2 Strömkabel Stam / avlastning 6ft Sjo 13a | AB3JCQ

POWER FIRST 1TNC2 Nätsladd Drag/avlastning 6ft Sjo 13a

Finns i lager
Artikel: AB3JCQ Modell: 1TNC2

Få det Maj 20, Måndag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömsladd
AnslutningsändTrubbigt snitt
Ledningslängd6ft.
Mätare / ledare16/3
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Max. Förstärkare13
NEC sladdbeteckningSJO
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Nominell utanför dia.0.34 "
FormaRunda
Temp. Räckvidd32 till 194 grader F
Spänning125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Dragavlastningsfläns-ID (11/16 ")
    • Dragavlastningsfläns-OD (25/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedningslängdMätare / ledareSpänningJacka MaterialMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningNEMA Plug-konfigurationPris
POWER FIRST 1FD80 Strömförsörjningssladd 3 fot | AA9UJA 1FD8032 till 167 grader F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P59SEK
POWER FIRST 1FD81 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJB 1FD8132 till 194 grader F8ft.18/3125Gummi10SJO5-15P127SEK
POWER FIRST 1FD82 Strömkabel 8 fot | AA9UJC 1FD8232 till 167 grader F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P89SEK
POWER FIRST 1FD83 Strömkabel 12 fot | AA9UJD 1FD8332 till 167 grader F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P129SEK
POWER FIRST 1FD84 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJE 1FD8432 till 167 grader F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P74SEK
POWER FIRST 1FD86 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJG 1FD8632 till 194 grader F8ft.16/3125Gummi13SJO5-15P189SEK
POWER FIRST 1FD87 Strömförsörjningssladd 8 fot | AA9UJH 1FD8732 till 167 grader F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 1TNC2 Nätsladd Drag/avlastning 6ft Sjo 13a
105SEK /enhet