Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C862 Ringterminal 1/2 tum 26-22 Awg - förpackning om 500 | AB7VMD

POWER FIRST 24C862 Ringterminal 1/2 tum 26-22 Awg - paket med 500

Finns i lager
Artikel: AB7VMD Modell: 24C862
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
579SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialFörnicklad koppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.1200 grader F
Max. Spänning600
Total längd0.6 "
SömButted
Stud storlek#6
TerminalanslutningPressa
Trådområde26 till 22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C793 Ringterminal 26-22 Awg #8 - Paket om 500 | AB7VKM 24C7930.6 "#8500568SEK
POWER FIRST 24C863 Ringterminal 26-22 Awg #10 - Paket om 500 | AB7VME 24C8630.61 "#10500791SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C862 Ringterminal 1/2 tum 26-22 Awg - paket med 500
579SEK /packa