Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C873 Låsterminal 1/4 tum 16-14 Awg - paket med 100 | AB7VMN

POWER FIRST 24C873 Låsterminal 1/4 tum 16-14 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AB7VMN Modell: 24C873
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
666SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsande gaffelterminal
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.300 grader F
Max. Spänning600
Total längd0.63
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
Terminal typLåsa
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C819 Låsterminal #6 12-10 Awg - förpackning om 50 | AB7VKX 24C8190.717#612 till 10 AWG50389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C873 Låsterminal 1/4 tum 16-14 Awg - förpackning om 100
666SEK /packa