Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2LNA6 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNJ

POWER FIRST 2LNA6 vippbrytare Spst 2 Anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC2NNJ Modell: 2LNA6
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfärgSvart
KontaktformulärSPST
HP2 vid 110/250 VAC
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Byt färgRed
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddTerminalerPris
POWER FIRST 29FG25 vippomkopplare Dpst 4 anslutningar | AB8UZF 29FG2520A @ 125 / 250VDPST2 vid 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 grader till 149 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik122SEK
POWER FIRST 29FG26 Vippomkopplare Dpst 4-anslutningar | AB8UZG 29FG2620A @ 125 / 250VDPST2 vid 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 grader till 149 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik108SEK
POWER FIRST 2LNA5 vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 vid 110/250 VAC0.87 "x 1.16"232 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik65SEK
POWER FIRST 2LNA8 Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC2NNL 2LNA820A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 grader till 104 grader F.Skruva55SEK
POWER FIRST 2LNF1 vippomkopplare Dpst 4 anslutningar | AC2NPT 2LNF120A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 grader till 104 grader F.Skruva79SEK
POWER FIRST 2LNF2 Vippbrytare Dpst 4 Anslutningar | AC2NPU 2LNE9 2LNF220A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik163SEK
POWER FIRST 2VLP9 Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AC3QXK 2VLP920A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2LNA6 vippbrytare Spst 2 Anslutningar
55SEK /enhet