Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttag 48 In | AC2UBG

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttag 48 In

Finns i lager
Artikel: AC2UBG Modell: 2MV38
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
2 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway
Amps20
FärgGrå
Ledningslängd12ft.
Mätare / ledare10/3
Höjd1.25 "
Husets materialAluminium
Längd48 "
Max. Förstärkare24
Medicinsk klassNej
MonteringsstilVertikal
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfigurationL5-30P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen24
Antal omkopplare0
Antal transformatoruttag0
Outlet Center Avstånd1-15 / 32 "
StrömindikatorNej
Spänning120
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0015
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • GFCI-skyddad (Nej)
    • Outlet Surge Protection (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-behållarkonfigurationAmpsLedningslängdAntal försäljningsställenSpänningBreddMätare / ledareHöjdPris
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttag 72 In | AC2UBF 2MV375-15R1515ft.241252.12 "14/31 61 / 64 "1 362 kr
RFQ
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttag | AC2UBH 2MV395-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "2 706 kr
RFQ
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttag | AC2UBK 2MV415-20R206ft.101251.62 "12/31.25 "1 216 kr
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Fot Grå | AE4AWT 5HN115-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "928SEK
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 utlopp 6 fot grå | AE4AWW 5HN205-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "986SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttag 48 In
2 342 kr /enhet