POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttag 72 In | AC2UBF

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttag 72 In

Artikel: AC2UBF Modell: 2MV37
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 362 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway
Amps15
FärgGrå
Ledningslängd15ft.
Mätare / ledare14/3
GradeIndustri
Höjd1 61 / 64 "
Husets materialAluminium
Längd72 "
Max. Förstärkare15
Medicinsk klassNej
MonteringsstilVertikal
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen24
Antal omkopplare0
Antal transformatoruttag0
Outlet Center Avstånd2 1 / 2 "
StrömindikatorNej
Spänning125
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.844
Fartygets höjd (cm)188.8
Fartygets längd (cm)9
Fartygets bredd (cm)8
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • GFCI-skyddad (Nej)
    • Outlet Surge Protection (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-behållarkonfigurationAmpsLedningslängdAntal försäljningsställenSpänningBreddMätare / ledareHöjdPris
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttag 48 In | AC2UBG 2MV385-15R2012ft.241201.62 "10/31.25 "2 342 kr
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttag | AC2UBH 2MV395-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "2 706 kr
RFQ
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttag | AC2UBK 2MV415-20R206ft.101251.62 "12/31.25 "1 213 kr
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Fot Grå | AE4AWT 5HN115-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "928SEK
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 utlopp 6 fot grå | AE4AWW 5HN205-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "986SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttag 72 In
1 362 kr /enhet