Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - Förpackning med 50 | AC4XFM

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4XFM Modell: 31A497
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.244 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringVinyl
IsolationsfärgGul
IsoleringstypDubbel Crimpisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.949
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A495 Piggyback Double Crimp Vinyl 22-16 - 50-pack | AC4XFK 31A4950.15 "RedVinyl0.88622 till 16 AWG50343SEK
POWER FIRST 31A496 Piggyback Double Crimp Vinyl 16-14 - 50-pack | AC4XFL 31A4960.185 "BlåVinyl0.88616 till 14 AWG50355SEK
POWER FIRST 31A505 Piggyback Double Crimp Nylon 22-16 - Förpackning med 50 | AC4XFV 31A5050.157 "RedNylon0.90622 till 16 AWG50372SEK
POWER FIRST 31A506 Piggyback Double Crimp Nylon 16-14 - Förpackning med 50 | AC4XFW 31A5060.197 "BlåNylon0.90616 till 14 AWG50386SEK
POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - 50-pack | AC4XFX 31A5070.256 "GulNylon0.94512 till 10 AWG50476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - förpackning om 50
416SEK /packa