Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - Pack of 50 | AC4XFQ

POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4XFQ Modell: 31A501
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
771SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.319 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPE
IsolationsfärgGul
IsoleringstypDubbel Crimpe-krympning
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd1.378
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A498 Piggyback Heat Shrink Pe 22-16 - Pack of 50 | AC4XFN 31A4980.217 "Red1.33922 till 16 AWG50625SEK
POWER FIRST 31A499 Piggyback Heat Shrink Pe 16-14 - Pack of 50 | AC4XFP 31A4990.236 "Blå1.33916 till 14 AWG50646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - förpackning om 50
771SEK /packa