Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 32UK34 Icke-upplyst tryckknapp 22mm metall | AH3LEZ

POWER FIRST 32UK34 Icke-upplyst tryckknapp 22mm metall

Finns i lager
Artikel: AH3LEZ Modell: 32UK34
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingMomentan Push
GrundmaterialMetall
BezelGjuten aluminium i krom
FärgRed
Kontaktformulär1NEJ
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör40 mm svamphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHandlingGrundmaterialBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialArtikelPris
POWER FIRST 32UK32 Icke-upplyst tryckknapp 22mm metall | AH3LEX 32 UK32MetallMomentan PushMetallGjuten aluminium i kromGrön1NEJMetallIcke-upplyst tryckknapp268SEK
POWER FIRST 32UK35 Nödstoppsknapp Röd | AH3LFA 32 UK35PlastUpprätthållt tryck / tangentfrigöringPlastPlastRed1NO / 1NCPlastNödstoppsknapp780SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 32UK34 Icke-upplyst tryckknapp 22mm metall
268SEK /enhet