Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 32UK35 Nödstoppsknapp Röd | AH3LFA

POWER FIRST 32SE35 Nödstoppsknapp Röd

Finns i lager
Artikel: AH3LFA Modell: 32UK35
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
780SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUpprätthållt tryck / tangentfrigöring
GrundmaterialPlast
BezelPlast
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde65
MaterialPlast
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör40 mm svamphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHandlingGrundmaterialBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialArtikelPris
POWER FIRST 32UK32 Icke-upplyst tryckknapp 22mm metall | AH3LEX 32 UK32MetallMomentan PushMetallGjuten aluminium i kromGrön1NEJMetallIcke-upplyst tryckknapp268SEK
POWER FIRST 32UK34 Icke-upplyst tryckknapp 22mm metall | AH3LEZ 32 UK34MetallMomentan PushMetallGjuten aluminium i kromRed1NEJMetallIcke-upplyst tryckknapp268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 32SE35 Nödstoppsknapp Röd
780SEK /enhet