Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 36J150 Standardkabelband 7.9 tums längd - 100-pack | AC6UTD

POWER FIRST 36J150 Standard buntband 7.9 tum längd - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC6UTD Modell: 36J150
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
159SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelbindare
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaStandard
DutyStandard
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd7.9 "
MaterialNylon 6/6
Max. Bunt Dia.1.97 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.051 "
VerktygskodB
UL-typ21
Bredd0.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMaterialMax. Bunt Dia.TjocklekUL-typförp. Antal.Pris
POWER FIRST 36J149 Standardkabelband 7.9 tum längd - förpackning med 100 | AC6UTC 36J149NaturalEndast inomhus7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100146SEK
POWER FIRST 36J151 Standard kabelband 7.9 tum längd - Förpackning med 1000 | AC6UTE 36J151NaturalEndast inomhus7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 410 kr
POWER FIRST 36J152 Standard Kabelband 7.9 Tum Längd - Förpackning med 1000 | AC6UTF 36J152SvartInomhus Utomhus7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "2110001 635 kr
POWER FIRST 36J153 Standard kabelband 11.8 tums längd - 100-pack | AC6UTG 36J153NaturalEndast inomhus11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100256SEK
POWER FIRST 36J154 Standard kabelband 11.8 tum längd - 100-pack | AC6UTH 36J154SvartInomhus Utomhus11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100310SEK
POWER FIRST 36J155 Standard Kabelband 11.8 Tum Längd - Förpackning med 500 | AC6UTJ 36J155NaturalEndast inomhus11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 737 kr
POWER FIRST 36J156 Standard kabelband 11.8 tum längd - 500-pack | AC6UTK 36J156SvartInomhus Utomhus11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "215001 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 36J150 Standard buntband 7.9 tum längd - paket med 100
159SEK /packa