Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 36J212 Mellanliggande buntband 5.9 tums längd - paket med 100 | AC6UVJ

POWER FIRST 36J212 mellanliggande buntband 5.9 tums längd - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC6UVJ Modell: 36J212
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
42SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMellankabelband
GrundmaterialNylon
FärgOrange
DesignaStandard
DutyMellanliggande
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd5.9 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.1.38 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet40 lb.
Tjocklek0.045 "
VerktygskodA
UL-typ21
Bredd0.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMaterialMax. Bunt Dia.DraghållfasthetUL-typförp. Antal.Pris
POWER FIRST 36J137 Mellankabelband 5.9 tums längd - 100-pack | AC6URP 36J137NaturalEndast inomhus5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.21100108SEK
POWER FIRST 36J138 Mellankabelband 5.9 tum längd - 100-pack | AC6URQ 36J138SvartInomhus Utomhus5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.21100151SEK
POWER FIRST 36J139 Mellankabelband 5.9 tum längd - Förpackning med 1000 | AC6URR 36J139NaturalEndast inomhus5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.211000975SEK
POWER FIRST 36J141 Mellankabelband 9.8 tum längd - 100-pack | AC6URU 36J141NaturalEndast inomhus9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.1110090SEK
POWER FIRST 36J142 Mellankabelband 9.8 tum längd - Förpackning med 100 | AC6URV 36J142SvartInomhus Utomhus9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.1110079SEK
POWER FIRST 36J143 Mellankabelband 9.8 tum längd - Förpackning med 1000 | AC6URW 36J143NaturalEndast inomhus9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.111000702SEK
POWER FIRST 36J144 Mellankabelband 9.8 tum längd - Förpackning med 1000 | AC6URX 36J144SvartInomhus Utomhus9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.111000762SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 36J212 mellanliggande buntband 5.9 tums längd - förpackning om 100
42SEK /packa