Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLA

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In

Finns i lager
Artikel: AD2XLA Modell: 3W210
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
1 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway
Amps15
FärgGrå
Ledningslängd6ft.
Mätare / ledare14/3
Höjd1 61 / 64 "
Husets materialAluminium
Längd48 "
Max. Förstärkare15
Medicinsk klassNej
MonteringsstilVertikal
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen8
Antal omkopplare0
Antal transformatoruttag0
Outlet Center Avstånd5-21 / 32 "
StrömindikatorNej
Spänning125
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7145
Fartygets höjd (cm)128
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)7.5
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • GFCI-skyddad (Nej)
    • Outlet Surge Protection (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellStrömindikatorPris
POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLB 3W211Ja1 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In
1 171 kr /enhet