Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRL3 Ringterminal Barlodd 6 Awg - Förpackning med 20 | AD7PBC

POWER FIRST 4FRL3 ringterminal barlödd 6 Awg - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AD7PBC Modell: 4FRL3
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
303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.15 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdStud storlekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4FRD1 Ringterminal Blålodd 6 Awg - Förpackning med 20 | AD7NYJ 4frd1BlåVinyl221 grader F1.645 "1 / 4 "20215SEK
POWER FIRST 5WHG6 Ringterminal Barlodd 6 Awg - Förpackning med 20 | AE7ATE 5WHG6BarOisolerad105 grader F1.28 "3 / 8 "20290SEK
POWER FIRST 5WHG7 Ring Terminal Blålodd 6 Awg - Förpackning med 20 | AE7ATF 5WHG7BlåVinyl221 grader F1.76 "3 / 8 "20277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRL3 ringterminal barlödd 6 Awg - förpackning om 20
303SEK /packa